LIBERTY PUMPS LSG203M Pompă de slefuire 2 CP 208-230 Tensiune | AB4EHC 1XGC6

LIBERTY PUMPS LSG203M Pompa Polizor 2 CP 208-230 Tensiune

În stoc
Element: AB4EHC Model: LSG203MCrucea Ref: 1XGC6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,380.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi10.6
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu25ft
Diametru9.5 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap18
Înălţime19.5 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotor440 oțel inoxidabil
Max. Cap108 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 F
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Fază3
RPM3450
Materialul arborelui316 SS
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu/Buză dublă Viton
Protectie termalaNu
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
LIBERTY PUMPS LSG202M Pompa de macinat 2 CP 208/230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Minge5049504743€3,359.29
LIBERTY PUMPS LSG204M Pompă de slefuire 2 CP 440-460 Tensiune | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Minge superioară și inferioară5049504742€3,380.90
LIBERTY PUMPS PRG101A Pompa de slefuire automata 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Minge271544--€2,104.36
LIBERTY PUMPS LSGX202A Pompă de măcinare 208-230V 15 Amperi Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Minge superioară și inferioară3939393938€4,532.49
LIBERTY PUMPS LSGX202M Pompă de slefuire 208-230V 15 Amperi Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Minge superioară și inferioară3939393938€4,626.45
LIBERTY PUMPS LSGX203M Pompă de slefuire 208-230V 10.6 Amperi Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Minge superioară și inferioară3939393938€4,583.06
LIBERTY PUMPS LSGX204M Pompă de șlefuit 460-480 5.3 Amperi Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Minge superioară și inferioară3939393938€4,583.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS LSG203M Pompa Polizor 2 CP 208-230 Tensiune
€3,380.90 /unitate