Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL EN30X17 Roundsling Endless 17 picioare Lungime 2600 Lb Capacitate | AC7YAY 38Z346

LIFT-ALL EN30X17 Roundsling Endless 17 picioare Lungime 2600 Lb Capacitate

În stoc
Element: AC7YAY Model: EN30X17Crucea Ref: 38Z346
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
€117.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling rotund
Capacitatea coșului5200 lb.
Capacitate choker Hitch2100 lb.
Codul culoriiViolet
Diametru5 / 8 "
Lungime17ft
MaterialPoliester
Tip SlingFără sfârşit
Temp. Gamă-60 până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală2600 lb.
Lățimea sub sarcină1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLățimea sub sarcinăCodul culoriiDiametruLungimeMaterialPreț
LIFT-ALL EN30X10 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare 2600 lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb.5,200 lbs.2100 lb.1"Violet5 / 8 "10ftPoliester€74.91
LIFT-ALL EN60X12 Sling rotund fără sfârșit 12 picioare 5300 lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Verde7 / 8 "12ftPoliester€111.77
LIFT-ALL EN60X20 Sling rotund fără sfârșit 20 picioare 5300 lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Verde7 / 8 "20ftPoliester€167.11
LIFT-ALL EN90X3 Sling rotund fără sfârșit 3 picioare 8400 lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Galben1.125 "3ftPoliester€47.94
LIFT-ALL EN90X12 Sling rotund fără sfârșit 12 picioare 8400 lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Galben1.125 "12ftPoliester€141.23
LIFT-ALL EN90X20 Sling rotund fără sfârșit 20 picioare 8400 lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Galben1.125 "20ftPoliester€225.14
LIFT-ALL EN150X6 Sling rotund fără sfârșit 6 picioare 13 200 lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 lb.26,400 lbs.10,600 lb.2"Roșu1.375 "6"Poliester€113.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EN30X17 Roundsling Endless 17 picioare Lungime 2600 Lb Capacitate
€117.09 /unitate