Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL UU1803TX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in | AC7NHQ 38R748

LIFT-ALL UU1803TX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in

În stoc
Articol: AC7NHQ Model: UU1803TX6Crucea Ref: 38R748

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€379.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului9600 lb.
Capacitate choker Hitch3800 lb.
CuloriSilver
Lungime6"
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi1
Rating SlingTastați U
Tip SlingUnilink (oțel)
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală4800 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL UU1802TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NGH 38R718 UU1802TX106400 lb.2500 lb.10ft3200 lb.2"€248.26
LIFT-ALL UU1802TX11 Sling din oțel Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NGJ 38R719 UU1802TX116400 lb.2500 lb.11ft3200 lb.2"€256.91
LIFT-ALL UU1802TX12 Sling din oțel Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NGK 38R720 UU1802TX126400 lb.2500 lb.12ft3200 lb.2"€285.67
LIFT-ALL UU1802TX13 Sling din oțel Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NGL 38R721 UU1802TX136400 lb.2500 lb.13ft3200 lb.2"€295.12
LIFT-ALL UU1802TX14 Sling din oțel Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NGM 38R722 UU1802TX146400 lb.2500 lb.14ft3200 lb.2"€304.24
LIFT-ALL UU1802TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NGN 38R723 UU1802TX156400 lb.2500 lb.15ft3200 lb.2"€313.34
LIFT-ALL UU1802TX16 Sling din oțel Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NGP 38R724 UU1802TX166400 lb.2500 lb.16ft3200 lb.2"€322.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL UU1803TX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in
€379.46 /unitate