LIFT PRODUCTS LPECTT-60-45 Tilter electrohidraulic, capacitate 6000 lbs, 48 ​​x 60 inch max. Dimensiunea platformei | CE8ZDW

LIFT PRODUCTS LPECTT-60-45 Tilter electrohidraulic, capacitate 6000 lbs, 48 ​​x 60 inch max. Dimensiunea platformei

Element: CE8ZDW Model: LPECT-60-45
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator hidraulic pentru paleti
Dimensiunea bazei22.5 "x 48"
Capacitate6000 lbs.
Max. Înălţime24.375 "
Dimensiunea maximă a platformei48 "x 60"
Min. Înălţime10 "
Unghi de înclinare45 grade

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
LIFT PRODUCTS LPECTL-20-45 Tilter electrohidraulic, capacitate 2000 lbs, 48 ​​x 60 inch max. Dimensiunea platformei | CE8ZDU LPECTL-20-452000 lbs.-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPECTT-40-45 Tilter electrohidraulic, capacitate 4000 lbs, 48 ​​x 60 inch max. Dimensiunea platformei | CE8ZDV LPETT-40-454000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT PRODUCTS LPECTT-60-45 Tilter electrohidraulic, capacitate 6000 lbs, 48 ​​x 60 inch max. Dimensiunea platformei