LIFT PRODUCTS Masă de ridicare cu foarfecă ergonomică MAX-M33, capacitate de 3300 lbs, înălțime maximă de 43.25 inci

Element: CE8ZDC Model: MAX-M33
€5,864.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Dimensiunea bazei24 "x 48"
Capacitate3300 lbs.
Max. Înălţime43.25 "
Min. Înălţime7.25 "
CP motor1
Tensiunea motorului115V
Dimensiunea tabelului24 "x 48"
Călătorie verticală36 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
LIFT PRODUCTS Masă de ridicare cu foarfecă ergonomică MAX-M22, capacitate de 2200 lbs, înălțime maximă de 43.25 inci | CE8ZDB MAX-M222200 lbs.€4,067.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT PRODUCTS Masă de ridicare cu foarfecă ergonomică MAX-M33, capacitate de 3300 lbs, înălțime maximă de 43.25 inci
€5,864.51 /unitate