LINCOLN 2524 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQM 2DPL5

LINCOLN 2524 Sistem de transfer al pompei de ulei Acționat cu aer

În stoc
Element: AB9KQM Model: 2524Ref încrucișat: 2DPL5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,350.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de transfer al pompei de ulei
Admisie1/4 NPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 In.
Consum @ 100 PSICFM 14
Dimensiunea containerului55 gal.
Filet de admisie fluid (In.)1 NPT
Max. Admisie aer (PSI)200
Max. producție6 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Uncii per accident vascular cerebral2.08
Presiune de ieșire Max. (PSI)1000
Dimensiunea de ieșire1/2 "NPT
Raportul pompei5:1
TipOperat cu aer
Flux de lucru Max. (GPM)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8424890000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Sistemul de transfer al pompei de ulei Lincoln 2524 utilizează un mecanism acționat cu aer pentru a transfera uleiul din recipiente, butoaie și containere.

Caracteristici:

  • Dispune de o etanșare Buna-N pentru a menține contaminanții și pentru a proteja componentele interne de deteriorare.
  • Această pompă cu autoamorsare este compatibilă cu lichid de transmisie automată, uleiuri hidraulice (petrol / sintetice) și ulei de motor.
  • Include un cot pentru a schimba direcția fluidului și are furtunuri de descărcare pentru transferul eficient al fluidelor din butoi în alte recipiente. De asemenea, are un capac de pompă pentru a oferi rigiditate și a menține o poziție solidă pe tambur.
  • Vine cu o priză de umplere pentru a elimina deșeurile, mizeria și buzunarele de aer în timpul umplerii cu ulei într-un recipient.
  • Se potrivește în bidoane cu o capacitate de încărcare de 55 galoane (208 litri).

Întrebări frecvente:

Î. La ce folosește o eșapament?

A. Un amortizor este folosit pentru a disipa sunetele puternice create de piesele mobile ale pompei.

Î. Ce este un motor pneumatic fără arc?

A. Un motor fără arc previne defectarea prematură a pompei din cauza oboselii arcului.

Î. Care este avantajul unei supape de reținere cu bilă?

A. O supapă de reținere cu bilă utilizează o bilă sferică care se mișcă în sus/în jos pentru a permite fluxul unidirecțional și, de asemenea, etanșează deschiderea pentru a opri curgerea inversă.

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDimensiunea containeruluiDimensiunea de ieșireTipPreț
LINCOLN 2424 Sistem de transfer cu pompă de ulei Acţionat cu aer | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,638.52
LINCOLN 2437 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,335.11
LINCOLN 284168 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€2,758.52
LINCOLN 2537 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,382.58
LINCOLN 1901 Sistem de transfer cu pompă de ulei Acţionat cu aer | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,043.41
LINCOLN 1952 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,159.14
LINCOLN 1914 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,201.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 2524 Sistem de transfer al pompei de ulei Acționat cu aer
€3,350.31 /unitate