LINCOLN 2424 Sistem de transfer cu pompă de ulei Acţionat cu aer | AB9KQJ 2DPL2

LINCOLN 2424 Sistem de transfer al pompei de ulei Acționat cu aer

În stoc
Articol: AB9KQJ Model: 2424Ref încrucișat: 2DPL2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,638.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de transfer al pompei de ulei
Admisie1/4 NPT
Dimensiunea motorului de aer2 In.
Consum @ 100 PSICFM 11
Dimensiunea containerului55 gal.
Filet de admisie fluid (In.)1 NPT
Max. Admisie aer (PSI)200
Max. producție6 g / min
Min. Presiunea de admisie a aerului40
Uncii per accident vascular cerebral2.08
Presiune de ieșire Max. (PSI)600
Dimensiunea de ieșire1/2 "NPT
Raportul pompei3:1
TipOperat cu aer
Flux de lucru Max. (GPM)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)77.22
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8424890000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa pentru prize multiple (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDimensiunea containeruluiDimensiunea de ieșireTipPreț
LINCOLN 2437 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,335.11
LINCOLN 284168 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€2,758.52
LINCOLN 2524 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQM 2DPL5 25241/4 NPT55 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,350.31
LINCOLN 2537 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1/2 "NPTOperat cu aer€3,382.58
LINCOLN 1901 Sistem de transfer cu pompă de ulei Acţionat cu aer | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,043.41
LINCOLN 1952 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,159.14
LINCOLN 1914 Sistem de transfer cu pompa de ulei actionat cu aer | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3/4 "NPTOperat cu aer€12,201.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 2424 Sistem de transfer al pompei de ulei Acționat cu aer
€3,638.52 /unitate