Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER 511-BG Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AD2ZKJ 3X680

LINEMASTER 511-BG Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană

În stoc
Articol: AD2ZKJ Model: 511-BGCrucea Ref: 3X680
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
€669.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de picior pentru serviciu greu
AcțiuneMomentan
CuloriPortocaliu
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20
Adâncime5.5 "
HP1
IP Rating-ul56
Lungime10 "
MaterialFontă
NEMA Rating-ul2,4,13
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactAdâncimeLungimePreț
LINEMASTER 531-SWH Comutator cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană | AC3TTE 2W807 531-SWHSPDT4.5 "9"€350.82
LINEMASTER 532-SWH Comutator cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană | AD6RUN 4A712 532-SWHDPDT4.5 "9"€451.92
LINEMASTER 531-SHOX Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AE4JCZ 5KX05 531-SHOXSPDT6"9"€447.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 511-BG Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană
€669.72 /unitate