Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER 531-SHOX Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AE4JCZ 5KX05

LINEMASTER 531-SHOX Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană

În stoc
Articol: AE4JCZ Model: 531-SHOXCrucea Ref: 5KX05
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
€447.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de picior pentru serviciu greu
AcțiuneMomentan
CuloriPortocaliu
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20
Adâncime6"
HP1
IP Rating-ul56
Lungime9"
MaterialFontă
NEMA Rating-ul2,4,13
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactAdâncimeLungimePreț
LINEMASTER 531-SWH Comutator cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană | AC3TTE 2W807 531-SWHSPDT4.5 "9"€350.82
LINEMASTER 511-BG Comutator cu picior pentru utilizare grea Acțiune momentană | AD2ZKJ 3X680 511-BGSPDT5.5 "10 "€669.72
LINEMASTER 532-SWH Comutator cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană | AD6RUN 4A712 532-SWHDPDT4.5 "9"€451.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER 531-SHOX Întrerupător cu picior pentru sarcini grele Acțiune momentană
€447.86 /unitate