LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 25 picioare | AA7UYG 16R011

LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 25 picioare

În stoc
Element: AA7UYG Model: ATX-12x25 BLKCrucea Ref: 16R011

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€389.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire2.5 "
CuloriNegru
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăOțel flexibil rezistent la coroziune
În interiorul Dia.0.820 "
Materialul sacouluiCauciuc termoplastic
Lungime25ft
În afara Dia.1.03 "
Temp. Gamă-76 grade până la 302 grade F
TipTemperatură extremă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă. Utilizează flexibilitatea miezului LT standard, mantaua din cauciuc termoplastic nu este practic afectată de temperaturile extreme și nu conține halogeni. Materialul are un rating de inflamabilitate UL 94-HB și este stabilizat UV.

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/8 inch 50 picioare | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft0.69 "€710.98
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25 picioare | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft0.82 "€303.36
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit etanș la lichid 1/2 inch 50 picioare | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft0.82 "€590.66
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Conductă flexibilă etanșă la lichid, stabilizat UV, listat UL 94-HB | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft0.82 "€1,175.97
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 50 picioare | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft1.03 "€750.55
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100 picioare | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft1.03 "€1,433.54
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit etanș la lichid 1 inch 25 picioare | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft1.29 "€618.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 25 picioare
€389.73 /unitate