LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 1 1/4 In | AB4LHV 1YPG6

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 1 1/4 Inch

În stoc
Articol: AB4LHV Model: LNM-P 14x100 ORGCrucea Ref: 1YPG6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,718.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă lichidă nemetalică
Raza de indoire8"
CuloriPortocaliu
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Material de bazăPlasa din nylon
În interiorul Dia.1.395 "
Materialul sacouluiPVC flexibil
Lungime100ft
În afara Dia.1.825 "
Temp. Gamă-4 la 140 F
TipEtanș lichid nemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)88.14
Lățimea navei (cm)88.14
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție de tip A

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 1 In | AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ORG6.5 "1"1.055 "100ft1.44 "-4 de grade până la 140 de grade€2,260.82
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 1 1/2 In | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ORG9"1-1/2 "1.62 "50ft2.08 "-4 de grade până la 140 de grade€2,702.66
LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 2 In | AB4LHX 1YPG8 LNM-P 16x50 ORG11 "2"2.08 "50ft2.64 "-4 de grade până la 140 de grade€3,439.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Conduit Nemetalic Etanș la lichid 1 1/4 Inch
€2,718.71 /unitate