Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin M | AB7KPN 23TN53

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin M

În stoc
Element: AB7KPN Model: 605-USN-MCruce Ref: 23TN53
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
€249.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopetă rezistentă la flacără
Evaluare ATPV12 cal / cm²
Tip de închidereFermoar
Culoribleumarin
Familia de culoriBlues
Stil de manșetăÎnfundat
Greutatea țesăturilor9 uncie
Se potrivește cu dimensiunea pieptului40 - 42 "
Se potrivește cu mărimea taliei32 - 34 "
Categoria de risc de pericol (HRC)2
inseam31.5 "
MaterialAmestec de bumbac FR (88% bumbac, 12% nailon)
Numărul de buzunare6
MărimeaM
lungimea manecii23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6211320010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamMărimealungimea maneciiPreț
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin L | AB7KPP 23TN54 605-USN-L44 - 46 "36 - 38 "31.25 "L23.5 "€249.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Salopetă rezistentă la flacără Bleumarin M
€249.31 /unitate