Transportor de scule LISTA B240-B-50 39-1/4 inch Lungime 27 inch Latime | AD7GBD 4EED6

LISTA B240-B-50 Transportator de scule 39-1/4 inch Lungime 27 inch Lățime

În stoc
Element: AD7GBD Model: B240-B-50Crucea Ref: 4EED6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,317.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de scule
Culoare coșAlbastru
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
finalizareaPictat
Tip mânerOţel
Capacitate de încărcare2400 lb.
Numărul de rafturi1
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală39.25 "
Lățimea totală27 "
Număr total de coșuri2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.8
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LISTA B240-B-50 Transportator de scule 39-1/4 inch Lungime 27 inch Lățime
€4,317.21 /unitate