KERN AND SOHN Cântare cu platformă seria IOC-M


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelUMValoarea de calibrareLiniaritateaDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
IOC 6K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg300 x 300 x 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€638.51
B
IOC 10K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
C
IOC 30K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
D
IOC 60K-2M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm€671.26
E
IOC 100K-2LM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
F
IOC 100K-2M
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.61
G
IOC 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26
H
IOC 60K-2LM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€818.61
I
IOC 300K-2M
Kg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
J
IOC 10K-3LM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?