Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 6K-3M, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8KDM

KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 6K-3M, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Articol: CE8KDM Model: IOC 6K-3M

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€638.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
învelișAcoperit cu silicon
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003, 0.006Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.02, 0.04 kg
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 300 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)250mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2.5g
UMg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 300 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)71
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMValoarea de calibrareLiniaritateaDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-2M, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDD IOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.60
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-3LM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-3M, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KDF IOC 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 300K-2M, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate | CE8KDG IOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 30K-3M, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8KDH IOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 600K-1M, 300 și 600 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8KDJ IOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 6K-3M, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€638.52 /unitate