Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDC

KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8KDC Model: IOC 100K-2LM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,146.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.02, 0.05 kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.06, 0.15Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.4, 1 kg
Adâncimea platformei150 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune20 / 50g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
reproductibilitatea0.02, 0.05 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50g
UMKg
Capacitate de cântărire60 / 150kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 150 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.72
Înălțimea navei (cm)17
Lungimea navei (cm)66
Lățimea navei (cm)109
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMValoarea de calibrareLiniaritateaDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-2M, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDD IOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.60
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-3LM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-3M, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KDF IOC 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 300K-2M, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate | CE8KDG IOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 30K-3M, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8KDH IOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 600K-1M, 300 și 600 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8KDJ IOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 60K-2LM, 30 și 60 kg max. Cântărire, 10 și 20 g Lizibilitate | CE8KDK IOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€818.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate
€1,146.05 /unitate