LITTLE GIANT PUMPS 511934 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 115 VCA, 60 ft. Max. Cap | CH6KDY 61DW92

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 115 VCA, 60 ft. Max. Cap

În stoc
Articol: CH6KDY Model: 511934Crucea Ref: 61DW92

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€712.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de efluent
Tipul de acționareTether Float
Respectarea agențieicCSAus.png
amperi9A
Diapozitivul corpului.8"
Material corpFontă
Lungime cablu20 ft.
Externarea1 1/2 FNPT
CicluContinuu
Conexiune electricapiggyback
Ecartament / Conductor18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Max. Diametru3 / 4 "
Max. Cap60 ft.
Max. Temperatura lichidului140 de grade F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Punct de oprire7"
Pe punctul13 "
Inălțime totală11 3 / 10 "
Fază1
RPM3600 rpm
Voltaj115V AC
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.505
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelPreț
LITTLE GIANT PUMPS 620222 Pompă pentru efluent, 1 CP, 90 ft Max. Cap | CJ2BFE 783WZ3 620222€2,194.26
LITTLE GIANT PUMPS 620251 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 42 ft Max. Cap, 1 fază | CJ2BFF 783WY9 620251€1,230.10
LITTLE GIANT PUMPS 511933 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, întrerupător cu plutitor rapid, 60 ft max. Cap | CJ2BFH 61DW91 511933€708.59
LITTLE GIANT PUMPS 620220 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 63 ft Max. Cap, 1 fază | CJ2BFJ 783WZ2 620220€1,704.47
LITTLE GIANT PUMPS 509805 Pompă pentru efluent, 4/10 CP, 40 ft Max. Cap, 1 fază | CJ2BFK 783WX8 509805€675.03
LITTLE GIANT PUMPS 509801 Pompă pentru efluent, 4/10 CP, plutitor, 40 ft max. Cap, 110V AC | CJ2BFL 783WX7 509801€711.32
LITTLE GIANT PUMPS 620231 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 42 ft Max. Cap | CJ2BFN 783WY7 620231€1,159.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Pompă pentru efluent, 1/2 CP, 115 VCA, 60 ft. Max. Cap
€712.05 /unitate