LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRW 2GMH8

LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Cărucior utilitar oțel 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb

În stoc
Articol: AB9YRW Model: DS-2436X6-5PYCrucea Ref: 2GMH8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,003.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar Deep Shelf
Capacitate pe raft1200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoliuretan fără marcaj
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi16.5 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor6"
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24.375 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate pe raftCaster Dia.Lățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiPreț
LITTLE GIANT DS-1830X3-6PY Cărucior utilitar Oțel 36 Lx18-3/8 W 3600 Lb | AB2JVR 1MDT1 DS-1830X3-6PY36 "-6"18.375 "30 "18 "2"22.5 "€918.84
LITTLE GIANT DS-2436X3-6PY Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVT 1MDT2 DS-2436X3-6PY42 "-6"24.375 "36 "24 "2"22.5 "€979.57
LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY Cărucior utilitar Oțel 54 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVU 1MDT3 DS-2448X3-6PY54 "-6"24.375 "48 "24 "2"22.5 "€1,070.17
LITTLE GIANT DS-2436X6-6PY Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24-3/8 W 3600 Lb | AB2JVW 1MDT5 DS-2436X6-6PY42 "2000 lb.6"24.375 "36 "24 "2"16.5 "€1,211.69
LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Cărucior utilitar Oțel 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRT 2GMH5 DS-1830X3-5PY36 "-5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€641.29
LITTLE GIANT DS-2436X3-5PY Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRU 2GMH6 DS-2436X3-5PY42 "-5"24.375 "36 "24 "1.25 "22.5 "€518.17
LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Cărucior utilitar Oțel 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRV 2GMH7 DS-1830X6-5PY36 "1200 lb.5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€700.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Cărucior utilitar oțel 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb
€1,003.38 /unitate