LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355

LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Cărucior utilitar oțel 48l x 24w 3600 Lb.

În stoc
Articol: AA7MFV Model: ERG-2448-8PYBKCrucea Ref: 16D355

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,061.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar ergonomic sudat
Capacitate pe raft1800 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotirePoliuretan fără marcaj
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
CuloriGri
Distanța dintre rafturi22.5 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerMâner ergonomic dual cu mâner
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală42 "
Lungime totală53.5 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiRafturi la culoare
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea buzelorCapacitate pe raftCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "€1,226.73
LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "41.5 "24.25 "€1,100.57
LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Cărucior utilitar Oțel 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "€1,371.78
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK Cărucior utilitar Oțel 54 Lx30 W 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "Partea de jos400 lb.5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "€1,896.57
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK Cărucior utilitar Oțel 42 Lx24 W 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 lb.5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "€873.93
LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Cărucior utilitar Oțel 42 Lungime x 24-1/4 W 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€743.76
LITTLE GIANT ERLG-2436-BRK Cărucior utilitar Oțel 42 Lungime x 24-1/4 W 1200 Lb | AC3XZC 2XJT2 ERLG-2436-BRK1-1 / 2 "Partea de jos600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€724.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Cărucior utilitar oțel 48l x 24w 3600 Lb.
€1,061.87 /unitate