LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BGB 49Y678

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb.

În stoc
Articol: AG7BGB Model: SC-A-2460-10SRCrucea Ref: 49Y678

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,439.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta de securitate a locului de muncă
CuloriGri
Configuraţie(2) Rafturile centrale
Adâncime48 "
Ecartament12
Tip mânerZăvor glisant cu lacăt
Înălţime60 "
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși1
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi1
Șurub cu lacăt Max. Dia.1 / 2 "
Capacitate de stocare1500 lb.
Utilizare cu rotor nr.Mfr. Nr. 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.6
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Role incluse (Da)

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiLăţimePreț
LITTLE GIANT SC2-2448-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFU 49Y671 SC2-2448-10SR227 "€3,149.11
LITTLE GIANT SC2-2460-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFV 49Y672 SC2-2460-10SR227 "€3,671.73
LITTLE GIANT SC2-3048-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFW 49Y673 SC2-3048-10SR233 "€3,403.88
LITTLE GIANT SC-2448-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFX 49Y674 SC-2448-10SR-27 "€2,882.61
LITTLE GIANT SC-2460-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFY 49Y675 SC-2460-10SR-27 "€3,324.95
LITTLE GIANT SC-3048-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BFZ 49Y676 SC-3048-10SR-33 "€3,074.02
LITTLE GIANT SC-A-2448-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb. | AG7BGA 49Y677 SC-A-2448-10SR127 "€3,147.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Cutie de securitate la locul de muncă 1500 lb.
€3,439.58 /unitate