Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4RYL2 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/4 fixă ​​| AD9HWP

WESTWARD 4RYL2 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/4 fixă

În stoc
Element: AD9HWP Model: 4RYL2
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
€425.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorque Cheie
Acuratete+/- 2%, +/- 3% din citirea cuplului CW / CCW 20% @ 20-100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
ConverteșteNm, ft.-lb., în.-lb., kg.cm.
Dimensiunea unității1 / 4 "
gradații0.01 Nm
Tip capUnitate pătrată fixă
MaterialOțel cu mâner antiderapant
Tipul de măsurareInch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală15 11 / 32 "
Sursa de putere(2) Baterii AA
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)1.11 la 22.12
Intervalul de cuplu (in-lbs.)13.3 la 265.5
Interval de cuplu (kg. Cm.)15.3 la 306.1
Gama de cuplu (Nm)1.5 la 30
Indicatori vizuali / sonoriLumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiSursa de putereIndicatori vizuali / sonorigradațiiTip capArticolPreț
WESTWARD 4RYL8 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/2 fixă ​​| AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% din citirea cuplului CW / CCW 20% @ 20-100% din scala completă1 / 2 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.1 NmUnitate pătrată fixăTorque Cheie€378.67
WESTWARD 6PAE8 Mini cheie dinamometrică digitală 1/4 inch fixă ​​| AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) Baterii AAALumini LED: 1 verzi (avertisment), 1 roșii (oprire) cu sonerie0.01 NmRatcheting fixCheie dinamometrica mini€355.04
WESTWARD 6PAF6 cheie dinamometrică digitală 1/4 inch | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.01 NmRatcheting fixTorque Cheie€401.08
WESTWARD 6PAF7 Cheie dinamometrică digitală de 3/8 inch, schimbabilă | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.1 NmRatcheting interschimbabilTorque Cheie€317.33
WESTWARD 6PAG0 Cheie dinamometrică digitală 1/2 inch schimbabilă | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.1 NmRatcheting interschimbabilTorque Cheie€342.26
WESTWARD 39WE11 Cheie dinamometrică electronică 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) Baterii AALumini LED cu buzzer1FixedCheie dinamometrica electronica€1,695.44
RFQ
WESTWARD 39WE12 cheie dinamometrică electronică 31.3-626.8 ft-lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer-FixedCheie dinamometrica electronica€1,630.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4RYL2 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/4 fixă
€425.27 /unitate