Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PAF7 Cheie dinamometrică digitală de 3/8 inch, schimbabilă | AE9ZFJ

WESTWARD 6PAF7 Cheie dinamometrică digitală de 3/8 inch schimbabilă

În stoc
Articol: AE9ZFJ Model: 6PAF7
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
€317.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorque Cheie
Acuratete+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Certificat de calibrareDa
ConverteșteNm, ft.-lb., în.-lb., kg.cm.
Dimensiunea unității3 / 8 "
gradații0.1 Nm
Tip capRatcheting interschimbabil
MaterialOțel cu mâner antiderapant
Tipul de măsurareinch-liră/centimetru-kilogram
Lungime totală16 "
Sursa de putere(2) Baterii AA
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)5 la 99.5
Intervalul de cuplu (in-lbs.)60 la 1195
Interval de cuplu (kg. Cm.)69 la 1378
Gama de cuplu (Nm)6.8 la 135
Indicatori vizuali / sonoriLumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAcurateteDimensiunea unitățiiSursa de putereIndicatori vizuali / sonorigradațiiTip capArticolPreț
WESTWARD 4RYL2 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/4 fixă ​​| AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% din citirea cuplului CW / CCW 20% @ 20-100% din scala completă1 / 4 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.01 NmUnitate pătrată fixăTorque Cheie€425.27
WESTWARD 4RYL8 Cheie dinamometrică electronică cu antrenare 1/2 fixă ​​| AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% din citirea cuplului CW / CCW 20% @ 20-100% din scala completă1 / 2 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.1 NmUnitate pătrată fixăTorque Cheie€378.67
WESTWARD 6PAE8 Mini cheie dinamometrică digitală 1/4 inch fixă ​​| AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) Baterii AAALumini LED: 1 verzi (avertisment), 1 roșii (oprire) cu sonerie0.01 NmRatcheting fixCheie dinamometrica mini€355.04
WESTWARD 6PAF6 cheie dinamometrică digitală 1/4 inch | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.01 NmRatcheting fixTorque Cheie€401.08
WESTWARD 6PAG0 Cheie dinamometrică digitală 1/2 inch schimbabilă | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) Baterii AALumini LED: 8 verzi (avertisment), 4 roșii (oprire) cu sonerie0.1 NmRatcheting interschimbabilTorque Cheie€342.26
WESTWARD 39WE11 Cheie dinamometrică electronică 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) Baterii AALumini LED cu buzzer1FixedCheie dinamometrica electronica€1,695.44
RFQ
WESTWARD 39WE12 cheie dinamometrică electronică 31.3-626.8 ft-lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer-FixedCheie dinamometrica electronica€1,630.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PAF7 Cheie dinamometrică digitală de 3/8 inch schimbabilă
€317.33 /unitate