Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39667.062.0400 Ştift de cuplare Oţel îndoit Zinc 5/8 x 4 L | AC9MTW 3HLT4

APPROVED VENDOR U39667.062.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 5/8 x 4 L

În stoc
Articol: AC9MTW Model: U39667.062.0400Crucea Ref: 3HLT4
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Material1038 oțel
Pin Dia.5 / 8 "
Dimensiunea cozii5 / 8 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.062.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 5/8 x 4 L
€8.85 /unitate