LITTLE GIANT SHLF-3059 Raft 12 Gauge 30 inch x 59 in | AF3XXG 8ERT3

LITTLE GIANT SHLF-3059 Etajetă 12 Calibru 30 Inchi x 59 In

În stoc
Articol: AF3XXG Model: SHLF-3059Cruce Ref: 8ERT3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Construcţie12 ga Oțel
finalizareaPudră acoperită
Lungimea raftului59 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT SHLF-3047 Raft 12 Gauge 30 inch x 47 inch | AF3XUR 8EN71 SHLF-3047Raft47 "30 "€325.16
LITTLE GIANT SHLF-2447 Raft 12 Gauge 24 inch x 47 in | AF4GTM 8WAZ7 SHLF-2447Raft47 "24 "€226.25
LITTLE GIANT 4M-3060-6PH Camion cu rafturi multiple, cu 4 niveluri, 30 x 60 inchi, 60 inchi x 30 inchi, 60 inchi x 30 inchi | CR9QKH 50DE80 4M-3060-6PHCos de cumparaturi--€2,851.67
LITTLE GIANT 4ML-2448-6PH Camion cu mai multe rafturi, 4 buze, 24 X 48 inchi, 48 inchi X 24 inchi, 48 inchi X 24 inchi | CR9QKJ 50DE83 4ML-2448-6PHCos de cumparaturi--€2,324.60
LITTLE GIANT 4M-3060-6PH-WSP Camion de ridicare a comenzilor cu mai multe raft, 30 X 60 inch, 60 inch X 30 inch, 60 inch X 30 inch | CR9QKK 50DE81 4M-3060-6PH-WSPComandă Picking Truck--€2,978.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SHLF-3059 Etajetă 12 Calibru 30 Inchi x 59 In
€414.52 /unitate