LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime Include sertar de depozitare | AG4KDK 34AV62

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime include sertar de depozitare

Articol: AG4KDK Model: WSJ2-3072-36-DRCrucea Ref: 34AV62
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,169.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiGri
Înălţime37.75 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare3000 lb.
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruBloc de măcelar
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)195.58
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipul picioruluiCapacitate de încărcareMaterialul suprafeței de lucruPreț
LITTLE GIANT WT-3072-LL Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime Include niveluri pentru picioare | AG4KDY 34AV88 WT-3072-LL30 "32 - 35 "Drept2000 lb.Bloc de măcelar€1,456.64
RFQ
LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJ Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch include sertar rezistent | AG4KEK 34AW09 WW3672-HD-ADJ36 "28 - 37 "Înălțime reglabilă Drept10,000 lb.7 ga. Oţel€2,147.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime include sertar de depozitare
€2,169.95 /unitate