LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 5 picioare Fibră de sticlă | AH6VBA 36GL22

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 5 picioare Fibră de sticlă

Element: AH6VBA Model: 18503-240Crucea Ref: 36GL22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,946.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă cușcă de siguranță
Tip ANSIIAA
Răspândirea bazei42 "până la 57"
Latimea de Jos45.5 "
Înălțimea scării3 până la 5ft.
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialDin fibra de sticla
Numărul de pași3 la 5
Adâncimea platformei22 "
Înălțimea platformei3 până la 5ft.
Lățimea peronului18 "
Adâncimea pasului1-1 / 2 "interior 1-3 / 4" exterior
Modelul benzii de rulareCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.275
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)240.03
Lățimea navei (cm)115.57
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 5 picioare Fibră de sticlă
€2,946.07 /unitate