Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Pompă cu acționare magnetică, 1/10 CP, 115 V | AC2YGX 2P041

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Pompă cu acționare magnetică, 1/10 CP, 115V

În stoc
Articol: AC2YGX Model: 582503Crucea Ref: 2P041
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
€765.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu acționare magnetică
amperi1.7
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJP cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Amplificatori de încărcare completă1.70
GarniturăBuna-N
Materialul garnituriiBuna-N
GPM @ 1 Ft. de Cap14.2
GPM la 1 picioare14.2
GPM la 15 picioare9.2
GPM la 20 picioare4.2
GPM la 3 picioare13.5
GPM la 6 picioare12.8
GPM la 9 picioare11.8
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap9.2
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap7.5
GPM de apă @ 24 Ft. de Cap1.0
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap13.5
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap12.8
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap11.8
Înălţime4.9 "
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/10
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă
Admisie1 FPT
Lungime9.6 "
Max. Cap24.3 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOPFC
Tipul motoruluiPSC
MontareOrizontală
Presiune de funcționare10.5 PSI
Outlet1/2 FPT
PSI10.5
Inchide-o24.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG140
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG120
Temp (F) @ 30 PSIG120
TipUnitate magnetică
Voltaj115V
Watts185W
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHPHzVoltajDebitPreț
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Pompă cu acționare magnetică, 1/25 CP, 115 V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€506.98
LITTLE GIANT PUMPS 581030 Pompă cu acționare magnetică, 1/50 CP, 115 V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-€448.52
LITTLE GIANT PUMPS 589204 Pompă cu acționare magnetică, 1/35 CP, 115 V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-€483.69
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Pompă cu acționare magnetică, 3/4 CP, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Pompă cu acționare magnetică, 1.5 CP, 208/230/460V, 3 faze | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Pompă cu acționare magnetică, 1/20 CP | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Pompă cu acționare magnetică, 230V, 1/20 CP | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582503 Pompă cu acționare magnetică, 1/10 CP, 115V
€765.19 /unitate