LITTLE GIANT PUMPS 582504 Pompă de transfer chimic, rulmenți cu manșon, 1/10 CP, 147 W

Articol: BR2UMT Model: 582504Ref încrucișat: TE-4-MD-SC
€735.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi1.7
Capacitate14 g / min
Lungime cablu6 ft.
Externarea1/2 "MNPT
GPM la 1 picioare14.2
GPM la 15 picioare9.2
GPM la 20 picioare4.2
GPM la 3 picioare13.5
GPM la 6 picioare12.8
GPM la 9 picioare11.8
Înălţime5"
HP1/10
Hz60
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Admisie1 "FNPT
Lungime10.9 "
Temperatura lichidului150 de grade F
PSI10.5
RPM3000
Inchide-o24.3 ft.
Voltaj115V
Watts147W
Lăţime5.5 "

Detalii produs:

    • Little Giant 582504 / TE-4-MD-SC pompă cu antrenare magnetică potrivită pentru pomparea în linie și nesubmersibilă a lichidelor abrazive, baze, acizi, substanțe inflamabile și soluții anorganice
    • Motor cu condensator divizat permanent complet închis pentru protecție împotriva contaminărilor externe și prevenirea supraîncălzirii în spații închise
    • Carcasă din polipropilenă umplută cu sticlă, un rotor volute cu ax ceramic și șaibe de tracțiune pentru durabilitate suplimentară
    • Inel O din nitril pentru asigurarea etanșării etanșe la etanșare și a funcționării împotriva pericolelor
    • Certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelVoltajHzamperiHPWattsPreț
LITTLE GIANT PUMPS 582538 Pompă de transfer chimic, 230V | BR2UMX TE-4-MD-SC 582538230V50/60-1/10150W€628.30
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 582514 Pompă de transfer chimic, 230 V, 14 gpm | BR2UNA TE-4-MD-SC 582514230V50/600.71/10150W€628.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582504 Pompă de transfer chimic, rulmenți cu manșon, 1/10 CP, 147 W
€735.55 /unitate