Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Masă electrică hidraulică, 2000 lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Masă electrică hidraulică, 2000 lb

În stoc
Articol: AD9FPE Model: 566407Ref încrucișat: 4RK89 / WGP-95-PW

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€432.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Lungime cablu16ft
Amplificatori de încărcare completă6.3
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap4280
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap3500
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap2200
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap4000
Înălţime8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Admisie1.25
Dimensiunea montajului de intrare1-1 / 4 "FNPT
Tipul de intrare1.25
Lungime11 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. GPM pentru apă66.6
Max. Cap30 ft.
Outlet1.25 "
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Materialul pompeiPolipropilenă
Tip pompăSubmersibil
Voltaj115V
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Vestil EHLT-4848-2-43 Masă electrică hidraulică hidraulică pentru întreținere și transfer de materiale în instalațiile de producție și depozit
    • Motor 2 Hp, 60 Hz complet închis cu conexiune electrică trifazată, 3V
    • Pompa hidraulică de 3000 psi cu aluminiu, placare sub presiune asigură durabilitate
    • Masa hidraulică ridică 36 de inci în poziția ridicată în 11 secunde de la înălțimea sa coborâtă
    • Construcția din oțel sudat asigură o utilizare fiabilă pentru sarcini grele
    • Caracteristicile de siguranță includ o protecție pentru degete pentru a proteja punctele de prindere în timp ce coborâți masa, un comutator de limită de cursă superior reglabil pentru a opri masa la înălțimea maximă și o siguranță internă de viteză pentru menținerea înălțimii platformei în caz de defecțiune a montajului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Masă electrică hidraulică, 2000 lb
€432.12 /unitate