Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH SUA CY-04 J0 Mandrină cu cheie-micro-cap 1/64 -5/32 | AC6UXQ 36J548

LLAMBRICH USA CY-04 J0 Mandrină cu cheie-micro-cap 1/64 -5/32

În stoc
Articol: AC6UXQ Model: CY-04 J0Crucea Ref: 36J548

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€148.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină micro-burghiu
Tip rulmentBearing
Capacitate max.5 / 32 "
Capacitate min.1 / 64 "
Diametrul mandrinei0.866 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă1.378 "
ConstrucţieOţel inoxidabil
Număr cheieK0
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea de montare0JT
Tip montareJT0
Capacitate nominala5 / 32 "
Lungime deschisă1.102 "
TipMicro

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăPreț
LLAMBRICH SUA JKP-15 J-0 Mandrină pentru burghiu fără cheie-micro-cap .008-1/16 | AC6UXR 36J549 JKP-15 J-01 / 16 "1.476 "€794.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA CY-04 J0 Mandrină cu cheie-micro-cap 1/64 -5/32
€148.00 /unitate