Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 Mandrină de găurit fără cheie 0.512 in | AD8PJC 4LHG5

LLAMBRICH USA Mandrină de găurit fără cheie JK-13 MT-2 0.512 in

În stoc
Articol: AD8PJC Model: JK-13 MT-2Crucea Ref: 4LHG5
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
€643.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrin de foraj cu cuplu mare
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.512 "
Capacitate min.0.039 "
Diametrul mandrinei1.89 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.62 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2MT
Tip montareMT2
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă3.15 "
TipCuplu ridicat cu tijă integrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA JK-08 MT-2 Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AD8PJA 4LHG3 JK-08 MT-20.315 "2.84 "2MTMT2€628.84
LLAMBRICH USA JK-10 MT-2 Mandrină fără cheie 0.394 in | AD8PJB 4LHG4 JK-10 MT-20.394 "3.23 "2MTMT2€611.40
LLAMBRICH USA JK-13 MT-3 Mandrină de găurit fără cheie 0.512 in | AD8PJD 4LHG6 JK-13 MT-30.512 "3.62 "3MTMT3€642.32
LLAMBRICH USA JK-13 MT-4 Mandrină de găurit fără cheie 0.512 in | AD8PJE 4LHG7 JK-13 MT-40.512 "3.62 "4MTMT4€690.52
LLAMBRICH SUA JK-130 R-8 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PJF 4LHG8 JK-130 R-80.512 "3.62 "R8R8€713.25
LLAMBRICH USA JK-130 5/8 Mandrină fără cheie 0.512 in | AD8PJG 4LHG9 JK-130 5/80.512 "3.62 "5 / 8-165/8€636.33
LLAMBRICH USA JK-16 MT2 Mandrină de găurit fără cheie 0.630 in | AD8PJH 4LHH1 JK-16 MT20.63 "3.78 "2MTMT2€729.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA Mandrină de găurit fără cheie JK-13 MT-2 0.512 in
€643.47 /unitate