Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 45482 Duză pivotantă 60 rezistentă la acizi - Pachet De 2 | AA9MJA 1DXT9

LOC-LINE 45482 Duză pivotantă 60 rezistentă la acizi - Pachet de 2

În stoc
Articol: AA9MJA Model: 45482Crucea Ref: 1DXT9
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
€36.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză rotativă pentru furtun flexibil 60
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialPoliester
TipRezistent la acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.ArticolMaterialMărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 45481 Duză pivotantă 40 rezistentă la acizi - Pachet De 2 | AA9MHZ 1DXT8 454811 / 4 "Duză rotativă pentru furtun flexibil 40Poliester-2€36.58
LOC-LINE 49449 Duză pivotantă 40 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BPW 20Y181 494491 / 4 "Duză pivotantă 40Copolimer acetal16 găuri .040 Dia.20€177.87
LOC-LINE 49450 Duză pivotantă 60 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BPX 20Y182 494501 / 4 "Duză pivotantă 60Copolimer acetal16 găuri .060 Dia.20€178.58
LOC-LINE 59895 Duză pivotantă 75 2 1/2 inch - Pachet De 20 | AB6BTJ 20Y246 598951 / 2 "Duză pivotantă 75Copolimer acetal20 găuri x .075 Dia.20€197.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 45482 Duză pivotantă 60 rezistentă la acizi - Pachet de 2
€36.58 /ambalaj