Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 49449 Duză pivotantă 40 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BPW 20Y181

LOC-LINE 49449 Duză pivotantă 40 1/4 inch - Pachet de 20

În stoc
Articol: AB6BPW Model: 49449Crucea Ref: 20Y181
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
€177.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză pivotantă 40
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea16 găuri .040 Dia.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.ArticolMaterialMărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 45481 Duză pivotantă 40 rezistentă la acizi - Pachet De 2 | AA9MHZ 1DXT8 454811 / 4 "Duză rotativă pentru furtun flexibil 40Poliester-2€36.58
LOC-LINE 45482 Duză pivotantă 60 rezistentă la acizi - Pachet De 2 | AA9MJA 1DXT9 454821 / 4 "Duză rotativă pentru furtun flexibil 60Poliester-2€36.58
LOC-LINE 49450 Duză pivotantă 60 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BPX 20Y182 494501 / 4 "Duză pivotantă 60Copolimer acetal16 găuri .060 Dia.20€178.58
LOC-LINE 59895 Duză pivotantă 75 2 1/2 inch - Pachet De 20 | AB6BTJ 20Y246 598951 / 2 "Duză pivotantă 75Copolimer acetal20 găuri x .075 Dia.20€197.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 49449 Duză pivotantă 40 1/4 inch - Pachet de 20
€177.87 /ambalaj