A Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Fontă , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Evaluare de încărcare: 1630 lb. , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 4-1/8 x 6-1/8" , Dimensiunea plăcii: 5-1/4 x 7-1/4" , Grosimea farfuriei: 1 / 2 " , Tip placă: A , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: Verde , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 3"