HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Rolă cu absorbție a șocurilor rigide, gri | AB3VKK 1VHV7

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Placă rigidă Rolă cu absorbție a șocurilor, gri

În stoc
Articol: AB3VKK Model: R-SPCH-63DB-2Crucea Ref: 1VHV7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€968.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de absorbție a șocurilor cu placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare1630 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală11.25 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-DB-3/4
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
HAMILTON R-SPCH-83DB-2 Rolă cu absorbție a șocurilor rigidă, gri | AB3VKM 1VHV9 R-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/48"€995.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Placă rigidă Rolă cu absorbție a șocurilor, gri
€968.62 /unitate