Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de apă SANI-LAV N81 portocaliu de siguranță 6-11/50 inch lungime | AF8BBF 24PR64

SANI-LAV N81 Duză de apă portocaliu de siguranță 6-11/50 inch lungime

În stoc
Articol: AF8BBF Model: N81Crucea Ref: 24PR64
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
€304.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de apa
CuloriPortocaliu de siguranță
Conexiune3/4 "GHT
ConstrucţieAlamă / oțel inoxidabil
AmenajăriDeclanșatorul din spate
Controlul debituluitrăgaci
Rata de curgere2.0-5.10 gpm
Lungime6 1 / 3 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801060

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.CuloriConexiuneConstrucţieAmenajăriRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SANI-LAV N1W Duză de apă alb industrial 5-1/2 inch lungime | AA8FRN 18D868 N1W200 grade FAlbGHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€150.28
SANI-LAV N1B Duza de apa Neagra 5-1/2 inch Lungime 3/4 in | AA8FRP 18D869 N1B200 grade FNegru3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€152.01
Duza de apa SANI-LAV N3 Industial Grade Safety Orange | AA8FRT 18D872 N3180 grade FPortocaliu de siguranțăGHTOțel inoxidabil / bronzGrad industrial2.5-7.5 gpm7.25 "100 psi€183.41
Duză de apă SANI-LAV N2S portocaliu de siguranță 5 inch lungime | AA8FRV 18D877 N2S150 grade FPortocaliu de siguranțăGHTOțel inoxidabil / bronzGrad industrial2.5-6.5 gpm5"100 psi€48.22
SANI-LAV N2 Duză de apă izolată caldă/rece 3/4 inch | AD2ETW 3NVD9 N2180 grade FPortocaliu de siguranțăGHTZinc turnat, alamă și oțel inoxidabilIzolat2.5-6.5 gpm5"100 psi€23.12
SANI-LAV N1 Duza Apa Indust Spray Siguranta Portocaliu | AF2TYY 6XUV8 N1200 grade FPortocaliu de siguranțăGHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€145.14
Duză de apă SANI-LAV N8 portocaliu de siguranță 6-11/50 inch lungime | AF8BBD 24PR62 N8200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€310.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV N81 Duză de apă portocaliu de siguranță 6-11/50 inch lungime
€304.27 /unitate