Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de apă SANI-LAV N2S portocaliu de siguranță 5 inch lungime | AA8FRV 18D877

SANI-LAV Duză de apă N2S portocaliu de siguranță 5 inch lungime

În stoc
Post: AA8FRV Model: N2SCrucea Ref: 18D877

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de apa
CuloriPortocaliu de siguranță
ConexiuneGHT
ConstrucţieOțel inoxidabil / bronz
AmenajăriGrad industrial
Controlul debituluitrăgaci
Rata de curgere2.5-6.5 gpm
Lungime5"
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.CuloriConexiuneConstrucţieAmenajăriRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SANI-LAV N1W Duză de apă alb industrial 5-1/2 inch lungime | AA8FRN 18D868 N1W200 grade FAlbGHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€150.28
SANI-LAV N1B Duza de apa Neagra 5-1/2 inch Lungime 3/4 in | AA8FRP 18D869 N1B200 grade FNegru3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€152.01
Duza de apa SANI-LAV N3 Industial Grade Safety Orange | AA8FRT 18D872 N3180 grade FPortocaliu de siguranțăGHTOțel inoxidabil / bronzGrad industrial2.5-7.5 gpm7.25 "100 psi€183.41
SANI-LAV N2 Duză de apă izolată caldă/rece 3/4 inch | AD2ETW 3NVD9 N2180 grade FPortocaliu de siguranțăGHTZinc turnat, alamă și oțel inoxidabilIzolat2.5-6.5 gpm5"100 psi€23.12
SANI-LAV N1 Duza Apa Indust Spray Siguranta Portocaliu | AF2TYY 6XUV8 N1200 grade FPortocaliu de siguranțăGHTAlamă / oțel inoxidabilSpray industrial2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€145.14
Duză de apă SANI-LAV N8 portocaliu de siguranță 6-11/50 inch lungime | AF8BBD 24PR62 N8200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€310.92
SANI-LAV N8B Duză de apă Pistol Grip Negru 6-11/50 inch Lungime | AF8BBE 24PR63 N8B200 grade FNegru3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€327.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV Duză de apă N2S portocaliu de siguranță 5 inch lungime
€48.22 /unitate