Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1573PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 50 buc | AD3NXA 40K590

DISCO 1573PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NXA Model: 1573PKCrucea Ref: 40K590

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€13.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.1.75 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1573PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inchi, lungime de 3/4 inci, 50 buc.
€13.15 /ambalaj