Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 60529 Scut de înlocuire 7 1/2 x 10 inci | AB6BTP 20Y251

LOC-LINE 60529 Scut de înlocuire 7 1/2 x 10 in

În stoc
Articol: AB6BTP Model: 60529Crucea Ref: 20Y251

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de înlocuire
Materialfoaie de policarbonat
Mărimea7-1 / 2 x 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)0.51
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3920610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
LOC-LINE 60528 Scut de înlocuire 6 inch cu 8 in | AF2UYF 6Y722 60528Policarbonat6 "x 8"€21.49
LOC-LINE 60530 Scut de înlocuire 8.5 x 12 inchi pentru AD2GCK | AF2UYG 6Y723 60530-8 -1/2 "x 12"€32.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 60529 Scut de înlocuire 7 1/2 x 10 in
€25.19 /unitate