Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de tensiune LOCOLOC PT-3 550 până la 4500 lb. | AG9JUE 20RP61

LOCOLOC Indicator de tensiune PT-3 550 până la 4500 lb.

În stoc
Articol: AG9JUE Model: PT-3Crucea Ref: 20RP61
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
€620.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensiunea cablului de sârmă
Dimensiunea cablului1/4 "la 3/8"
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0161
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de tensiune: 550 până la 4500 lb.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiArticolLungime totalăLățimea totalăPreț
Indicator de tensiune LOCOLOC PT-1 70 până la 800 lb. | AG9JUC 20RP59 PT-13/32 "la 5/32"Tensiunea cablului de sârmă11 "5"€259.55
Indicator de tensiune LOCOLOC PT-2 180 până la 2000 lb. | AG9JUD 20RP60 PT-23/16 "la 1/4"Tensiunea cablului de sârmă13 "5.5 "€273.50
LOCOLOC PT-CR Cbl Indicator de tensiune balustradă 200 până la 400 lb. | AG9JUF 20RP62 PT-CR1/8", 3/16", 1/4"Cablu de tensiune al balustradei cablurilor11 "5"€308.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOCOLOC Indicator de tensiune PT-3 550 până la 4500 lb.
€620.15 /unitate