Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS21259-3RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 3/32 | AA8AWQ 16X690

LOOS MS21259-3RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 3/32

În stoc
Element: AA8AWQ Model: MS21259-3RHCrucea Ref: 16X690
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
€12.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud Swage
După Swage Dia.3 / 16 "
Dimensiunea cablului3 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
FirExtern
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 64 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiDirecția firuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
LOOS MS21259-2RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Mana dreapta1"6-40€12.15
LOOS MS21259-2LH Stud Mâna stângă 304 Ss Dimensiunea cablului 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Mâna stângă1"6-40€11.95
LOOS MS21259-3LH Stud Mâna stângă 304 Ss Dimensiunea cablului 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Mâna stângă1 13 / 64 "10-32€12.56
LOOS MS21259-4RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Mana dreapta1.375 "1 / 4-28€17.62
LOOS MS21259-4LH Stud Mâna stângă 304 Ss Dimensiunea cablului 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Mâna stângă1.375 "1 / 4-28€16.69
LOOS MS21259-5RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Mana dreapta1.375 "1 / 4-28€17.36
LOOS MS21259-5LH Stud Mâna stângă 304 Ss Dimensiunea cablului 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Mâna stângă1.375 "1 / 4-28€17.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS21259-3RH Stud Mâna dreaptă 304 Ss Dimensiunea cablului 3/32
€12.80 /unitate