Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS21260-8RH Știft de blocare Dreapta 304 Cablu din oțel inoxidabil Dimensiune 1/4 | AA8AYJ 16X731

LOOS MS21260-8RH Știft de blocare dreapta 304 din oțel inoxidabil Dimensiunea cablului 1/4

În stoc
Element: AA8AYJ Model: MS21260-8RHCrucea Ref: 16X731
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
€61.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de blocare
După Swage Dia.7 / 16 "
Dimensiunea cablului1 / 4 "
Material304 oțel inoxidabil
FirExtern
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiDirecția firuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
LOOS MS21260-7RH Știft de blocare Dreapta 304 Cablu din oțel inoxidabil Dimensiunea 7/32 | AA8AYG 16X729 MS21260-7RH7 / 32 "Mana dreapta7 / 8 "3 / 8-24€55.49
LOOS MS21260-7LH Știft de blocare Stânga cablu din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 7/32 | AA8AYH 16X730 MS21260-7LH7 / 32 "Mâna stângă7 / 8 "3 / 8-24€55.22
LOOS MS21260-8LH Știft de blocare Stânga 304 Ss Dimensiunea cablului 1/4 | AA8AYK 16X732 MS21260-8LH1 / 4 "Mâna stângă7 / 8 "3 / 8-24€61.65
LOOS MS21260-9RH Știft de blocare Dreapta cablu din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 9/32 | AA8AYL 16X733 MS21260-9RH9 / 32 "Mana dreapta1"7 / 16-20€146.97
LOOS MS21260-9LH Știft de blocare Stânga cablu din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 9/32 | AA8AYM 16X734 MS21260-9LH9 / 32 "Mâna stângă1"7 / 16-20€146.62
LOOS MS21260-10RH Știft de blocare Dreapta 304 Cablu din oțel inoxidabil Dimensiunea 5/16 | AA8AYN 16X735 MS21260-10RH5 / 16 "Mana dreapta1"12-20€166.77
LOOS MS21260-10LH Știft de blocare Stânga cablu din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 5/16 | AA8AYP 16X736 MS21260-10LH5 / 16 "Mâna stângă1"12-20€165.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS21260-8RH Știft de blocare dreapta 304 din oțel inoxidabil Dimensiunea cablului 1/4
€61.15 /unitate