DAYTON Angrenaj mixer rezervor, oțel inoxidabil 316


Filtru
Max. RPM: 350 , Motor: 115 la 230V monofazat , Tip motor: TEFC Electric , Diametru arbore: 3 / 4 " , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Tip: pinionului
StilModelHPLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A
32V140
1/248 "€3,193.94
A
32V139
1/348 "€2,767.72
A
32V141
3/460 "€3,484.97

Angrenaj mixer rezervor, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu rezervor Dayton sunt integrate cu o transmisie cu angrenaje pentru o amestecare eficientă într-un rezervor de oțel deschis. Aceste mixere se montează cu ușurință pe peretele rezervorului și pot fi poziționate folosind clema de montare. Acestea au un motor electric complet închis, răcit cu ventilator și un suport de montare pentru a fixa peretele rezervorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere cu rezervor disponibile în opțiuni de lungime a arborelui de 48 și 60 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?