DAYTON 32V141 Mixer rezervor Gear Drive 3/4 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6CAE

DAYTON 32V141 Mixer rezervor Angrenaj 3/4 CP 316 Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC6CAE Model: 32V141

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,484.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de rezervor
HP3/4
RPM max350
Motor115 la 230V monofazat
Tipul motoruluiTEFC Electric
Suporturi de fixareDeschideți Top Tank
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea axului60 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tippinionului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8479820040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Elice (3 lame fixe)
    • 32V141 este un înlocuitor sugerat al 32V126

Variante de produs

ProdusModelHPLungimea axuluiPreț
DAYTON 32V139 Mixer rezervor Gear Drive 1/3 Hp 316 Oțel inoxidabil | AC6CAC 32V1391/348 "€2,767.72
DAYTON 32V140 Mixer rezervor Gear Drive 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6CAD 32V1401/248 "€3,193.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V141 Mixer rezervor Angrenaj 3/4 CP 316 Oțel inoxidabil
€3,484.97 /unitate