Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS NAS1435E5 Fiting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 5/32 | AA8AUU 16X647

LOOS NAS1435E5 Fiting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 5/32

În stoc
Element: AA8AUU Model: NAS1435E5Crucea Ref: 16X647

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj pentru capătul ochiului cu curea
Dimensiunea cablului5 / 32 "
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
Material304 oțel inoxidabil
Grosimea dintelor13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiOchi în interiorul Dia.Preț
LOOS NAS1435E2 Fitting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 1/16 | AA8AUQ 16X644 NAS1435E21 / 16 "3 / 16 "€12.69
LOOS NAS1435E3 Fitting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 3/32 | AA8AUR 16X645 NAS1435E33 / 32 "3 / 16 "€16.42
LOOS NAS1435E4 Fiting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 1/8 | AA8AUT 16X646 NAS1435E41 / 8 "3 / 16 "€20.55
LOOS NAS1435E6 Fitting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 3/16 | AA8AUV 16X648 NAS1435E63 / 16 "5 / 16 "€44.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS NAS1435E5 Fiting pentru capătul cu ochi curea 304 Ss Dimensiune 5/32
€35.22 /unitate