Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS SL11-1.5 Manșon cablu de sârmă 3/64 inch 304 oțel inoxidabil | AA8BCL 16X826

LOOS SL11-1.5 Manșon pentru cablu de sârmă 3/64 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AA8BCL Model: SL11-1.5Crucea Ref: 16X826
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
€2.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
finalizareaNatural
Material304 oțel inoxidabil
Sârmă cablu Dia.3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă cablu Dia.Preț
LOOS SL11-1 Manșon pentru cablu de sârmă 1/32 inch 304 din oțel inoxidabil | AA8BCK 16X825 SL11-11 / 32 "€3.65
LOOS SL11-2 Manșon pentru cablu de sârmă 1/16 inch 304 din oțel inoxidabil | AA8BCM 16X827 SL11-21 / 16 "€1.48
LOOS SL11-3 Manșon pentru cablu de sârmă 3/32 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCN 16X828 SL11-33 / 32 "€2.23
LOOS SL11-4 Manșon pentru cablu din oțel inoxidabil 1 de 8/304 inch | AA8BCP 16X829 SL11-41 / 8 "€2.55
LOOS SL11-5 Manșon pentru cablu de sârmă 5/32 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCQ 16X830 SL11-55 / 32 "€5.08
LOOS SL11-6 Manșon pentru cablu de sârmă 3/16 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCR 16X831 SL11-63 / 16 "€6.40
LOOS SL11-7 Manșon pentru cablu de sârmă 7/32 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCT 16X832 SL11-77 / 32 "€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS SL11-1.5 Manșon pentru cablu de sârmă 3/64 inch, oțel inoxidabil 304
€2.14 /unitate