Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS SL2-1 Sârmă manșon oval 1/32 inch 122 cupru | AA8BAF 16X774

LOOS SL2-1 Sârmă Manșon Oval 1/32 Inch 122 Cupru

În stoc
Element: AA8BAF Model: SL2-1Crucea Ref: 16X774
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
€0.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon oval cu frânghie
finalizareaNatural
MaterialCupru 122
Sârmă cablu Dia.1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă cablu Dia.Preț
LOOS SL2-1.5 Sârmă manșon oval 3/64 inch 122 cupru | AA8BAG 16X775 SL2-1.53 / 64 "€0.41
LOOS SL2-2 Sârmă Manșon Oval 1/16 Inch 122 Cupru | AA8BAH 16X776 SL2-21 / 16 "€0.45
LOOS SL2-3 Sârmă manșon oval 3/32 inch 122 cupru | AA8BAJ 16X777 SL2-33 / 32 "€0.52
LOOS SL2-4 Sârmă Manșon Oval 1/8 Inch 122 Cupru | AA8BAK 16X778 SL2-41 / 8 "€1.03
LOOS SL2-5 Sârmă manșon oval 5/32 inch 122 cupru | AA8BAL 16X779 SL2-55 / 32 "€1.44
LOOS SL2-6 Sârmă manșon oval 3/16 inch 122 cupru | AA8BAM 16X780 SL2-63 / 16 "€3.09
LOOS SL2-7 Sârmă manșon oval 7/32 inch 122 cupru | AA8BAN 16X781 SL2-77 / 32 "€3.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS SL2-1 Sârmă Manșon Oval 1/32 Inch 122 Cupru
€0.15 /unitate