Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVIBOND 513240BT ALKA-M HR Fotometru Tablete | AH2BAY 24AP33

LOVIBOND 513240BT Tablete fotometru ALKA-M HR

În stoc
Articol: AH2BAY Model: 513240BTCrucea Ref: 24AP33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComprimate fotometrice ALKA-M HR, PK 100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVIBOND 513240BT Tablete fotometru ALKA-M HR
€124.85 /unitate