Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE G607-09-A-1-2 Țevi adaptoare | AB3LKC 1U932

LUBE G607-09-A-1-2 Conductă adaptor

În stoc
Articol: AB3LKC Model: G607-09-A-1-2Crucea Ref: 1U932
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
€145.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de nivel lichid cu circuit închis
ConstrucţieAluminiu
Max. Operarea PSI290
Max. Temperatura de funcționare.250 F
MontareFață
Fir de montare1/4 NPTF Alamă
TipAdaptor de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centre de montare (in) (9)
    • Sticlă de vedere (borosilicat)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSIPreț
LUBE G607-05-A-1-2 Țevi adaptoare | AB3LKA 1U929 G607-05-A-1-2290€122.28
LUBE G607-06-A-1-2 Țevi adaptoare | AB3LKB 1U930 G607-06-A-1-2290€127.97
LUBE G607-12-A-1-2 Țevi adaptoare | AB3LKD 1U933 G607-12-A-1-2270€165.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE G607-09-A-1-2 Conductă adaptor
€145.31 /unitate