Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJP 1U918

LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Low Psi

În stoc
Articol: AB3LJP Model: LSP151-06-01Crucea Ref: 1U918

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă vizuală
BodyAlama solida
FuncţiePermite inspecția vizuală a nivelurilor de lichid din cutiile de viteze sau rezervoare
MaterialSticlă
Max. Operarea PSI60
NPT1- 11-1 / 2
Dia vedere.31/32 în.
Material de vedereSticlă
TipNivel scăzut de lichid PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Flats (In.) (1-7 / 16)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSINPTTipPreț
LUBE LSP151-03-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJL 1U915 LSP151-03-011003 / 8-18Nivel scăzut de lichid PSI€21.15
LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJM 1U916 LSP151-04-011001 / 2-14Nivel scăzut de lichid PSI€22.42
LUBE LSP151-05-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Nivel scăzut de lichid PSI€30.35
LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJQ 1U919 LSP151-07-01251-1/4- 11-1/2Sigiliul inelului SAE€97.68
LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJR 1U920 LSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Nivel scăzut de lichid PSI€96.80
LUBE LSP151-09-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102- 11-1 / 2Nivel scăzut de lichid PSI€204.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Low Psi
€44.61 /unitate